Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND LEVERANTÖR 19D830 Carbide Bur Cylindrical Ball Nose 5/16 | AA8MZJ

APPROVED VENDOR 19D830 Carbide Bur Cylindrisk kulnäsa 5/16

Finns i lager
Artikel: AA8MZJ Modell: 19D830
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
314SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHårdmetall Bur
Kutter Dia.5 / 16 "
SkärkantstypDubbelklipp
Klipplängd3 / 4 "
Max. Varvtal20000-40000
Total längd2.5 "
SkaftmaterialKarbid
Skaftstorlek1 / 4 "
FormaCylindrisk bollnäsa
HandelsnummerSC-2

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0225
Fartygets höjd (cm)0.76
Fartygets längd (cm)7.87
Fartygets bredd (cm)1.02
HS-kod8207901500
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellKutter Dia.KlipplängdMax. VarvtalTotal längdSkaftmaterialSkaftstorlekHandelsnummerPris
GODKÄND SÄLJARE 19D822 Hårdmetallbur Cylindrisk kulnos 1/2 | AA8MZA 19D8221 / 2 "1"15000-400002.75 "Härdat stål1 / 4 "SC-5521SEK
GODKÄND SÄLJARE 19D823 Hårdmetall Bur Cylindrical Ball Nose 1/4 | AA8MZB 19D8231 / 4 "5 / 8 "30000-400002"Karbid1 / 4 "SC-1270SEK
GODKÄND SÄLJARE 19D824 Hårdmetall Bur Cylindrical Ball Nose 1/4 | AA8MZC 19D8241 / 4 "1 / 2 "30000-400002"Härdat stål1 / 8 "SC-51173SEK
GODKÄND SÄLJARE 19D825 Hårdmetall Bur Cylindrical Ball Nose 1/8 | AA8MZD 19D8251 / 8 "1 / 2 "40000-700002"Karbid1 / 4 "SC-11416SEK
GODKÄND SÄLJARE 19D826 Carbide Bur Cylindrical Ball Nose 1/8 | AA8MZE 19D8261 / 8 "9 / 16 "40000-700001.5 "Karbid1 / 8 "SC-42112SEK
GODKÄND LEVERANTÖR 19D827 Hårdmetall Bur Cylindrisk kulnos 3/8 | AA8MZF 19D8273 / 8 "3 / 4 "20000-400002.5 "Härdat stål1 / 4 "SC-3360SEK
GODKÄND SÄLJARE 19D828 Hårdmetall Bur Cylindrical Ball Nose 3/16 | AA8MZG 19D8283 / 16 "5 / 8 "20000-300002"Härdat stål1 / 4 "SC-14155SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 19D830 Carbide Bur Cylindrisk kulnäsa 5/16
314SEK /enhet