Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND LEVERANTÖR 19D919 Hårdmetallborrkonradieände 5/16 | AA8NDD 19D773

APPROVED VENDOR 19D919 Hårdmetallborrkonradieände 5/16

Finns i lager
Artikel: AA8NDD Modell: 19D919Korsreferens: 19D773
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
341SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHårdmetall Bur
Vinkel14 grader
Kutter Dia.5 / 16 "
SkärkantstypDubbelklipp
Klipplängd7 / 8 "
Max. Varvtal20000-40000
Total längd2.75 "
SkaftmaterialHärdat stål
Skaftstorlek1 / 4 "
FormaIngår vinkel 14 grader avsmalnande radie ände
HandelsnummerSL-2

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0225
Fartygets höjd (cm)1.02
Fartygets längd (cm)7.87
Fartygets bredd (cm)1.02
HS-kod8207901500
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellKutter Dia.KlipplängdMax. VarvtalTotal längdHandelsnummerPris
GODKÄND SÄLJARE 19D918 Carbide Bur Taper Radius End 1/4 | AA8NDC 19D9181 / 4 "5 / 8 "20000-300002"SL-1232SEK
GODKÄND SÄLJARE 19D920 Carbide Bur Taper Radius End 3/8 | AA8NDE 19D9203 / 8 "1 1 / 16 "20000-400002 15 / 16 "SL-3527SEK
GODKÄND SÄLJARE 19D921 Carbide Bur Taper Radius End 1/2 | AA8NDF 19D9211 / 2 "1.125 "15000-400003.031 "SL-4501SEK
GODKÄND SÄLJARE 19D924 Carbide Bur Taper Radius End 5/8 | AA8NDJ 19D9245 / 8 "1 5 / 16 "12000-250003.187 "SL-61 011 kr
GODKÄND SÄLJARE 19D925 Carbide Bur Taper Radius End 3/4 | AA8NDK 19D9253 / 4 "1.5 "10000-200003.375 "SL-71 459 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 19D919 Hårdmetallborrkonradieände 5/16
341SEK /enhet