Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND SÄLJARE 1CGB4 plogbult kupolformad 1 1 / 8-7 x 4 tums vanlig | AA9CGM

APPROVED VENDOR 1CGB4 Plogbult Kupolformad 1 1/8-7 x 4 tum slät

Finns i lager
Artikel: AA9CGM Modell: 1CGB4

Få det Maj 15, Onsdag
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
324SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelPlogbult
FinishEnkel
Grade8
Huvudvinkel80 grader
Huvud Dia.1.910 "
Huvudhöjd0.81 "
Head Typ# 3 Kupol
Längd4"
MaterialLegerat stål
Fyrkantig bredd1.16 "
DraghållfasthetSAE J 429 PSI
Tråd storlek8
TypFörsänkt fyrkantig hals

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.549
Fartygets höjd (cm)5.08
Fartygets längd (cm)10.92
Fartygets bredd (cm)5.08
HS-kod7318152055
URSPRUNGSLANDKR

Produktvarianter

ProduktModellFinishHuvud Dia.HuvudhöjdLängdFyrkantig breddTråd storlekPris
GODKÄND LEVERANTÖR 1CGB5 Plogbult Kupolformad 1 1/8-7 x 4 1/2 tum Vanlig | AA9CGN 1CGB5Enkel1.910 "0.81 "4.5 "1.16 "8333SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 1CGB4 Plogbult Kupolformad 1 1/8-7 x 4 tum slät
324SEK /enhet