Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND LEVERANTÖR 1CGB7 Bucket Tooth Bolt #7 5/8-11 X 2 1/4 Inch, 5PK | AA9CGQ

APPROVED VENDOR 1CGB7 skoptandbult #7 5/8-11 X 2 1/4 tum, 5PK

Finns i lager
Artikel: AA9CGQ Modell: 1CGB7

Få det Maj 6, Måndag
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
637SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSkopa tandplogbult
FinishEnkel
Grade8
Huvudvinkel60 grader
Huvud Dia.1.121 "
Huvudhöjd0.414 "
Head Typ# 7 Med låstangent
Nyckelhöjd0.363 "
Längd2.25 "
MaterialLegerat stål
DraghållfasthetSAE J 429 PSI
Tråd storlek5 / 8-11
Typförsänkt

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.49
Fartygets höjd (cm)6.86
Fartygets längd (cm)8.64
Fartygets bredd (cm)7.11
HS-kod7318152055
URSPRUNGSLANDKR

Produktinformation:

    • Nyckelbredd (0.170 ")

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 1CGB7 skoptandbult #7 5/8-11 X 2 1/4 tum, 5PK
637SEK /packa