Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND SÄLJARE 1CGC8 Skop tandbult # 7 3 / 4-10 x 3 1/2 vanlig | AA9CHB

APPROVED VENDOR 1CGC8 skoptandsbult #7 3/4-10 x 3 1/2 slät

Finns i lager
Artikel: AA9CHB Modell: 1CGC8
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
219SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSkopa tandplogbult
FinishEnkel
Grade8
Huvudvinkel60 grader
Huvud Dia.1.277 "
Huvudhöjd0.44 "
Head Typ# 7 Med låstangent
Nyckelhöjd0.390 "
Längd3.5 "
MaterialLegerat stål
DraghållfasthetSAE J 429 PSI
Tråd storlek3 / 4-10
Typförsänkt

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.22
Fartygets höjd (cm)3.3
Fartygets längd (cm)9.14
Fartygets bredd (cm)3.3
HS-kod7318152055
URSPRUNGSLANDKR

Produktinformation:

    • Nyckelbredd (0.170 ")

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 1CGC8 skoptandsbult #7 3/4-10 x 3 1/2 slät
219SEK /enhet