Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

APPROVED VENDOR 1CGE3 Bucket Tooth Bolt #7 1-8 x 4 Inch Plain | AA9CHQ

APPROVED VENDOR 1CGE3 Bucket Tooth Bolt #7 1-8 x 4 tum Vanlig

Finns i lager
Artikel: AA9CHQ Modell: 1CGE3

Få det Maj 15, Onsdag
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
165SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSkopa tandplogbult
FinishEnkel
Grade8
Huvudvinkel60 grader
Huvud Dia.1.634 "
Huvudhöjd0.616 "
Head Typ# 7 Med låstangent
Nyckelhöjd0.473 "
Längd4"
MaterialLegerat stål
DraghållfasthetSAE J 429 PSI
Tråd storlek1-8
Typförsänkt

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.43
Fartygets höjd (cm)4.57
Fartygets längd (cm)10.67
Fartygets bredd (cm)4.57
HS-kod7318152055
URSPRUNGSLANDKR

Produktinformation:

    • Nyckelbredd (0.190 ")

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 1CGE3 Bucket Tooth Bolt #7 1-8 x 4 tum Vanlig
165SEK /enhet