Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND LEVERANTÖR U11380.025.0001 Sexkantsmutter 1/4-28 7/16 tum, 100PK | AA9ZAC 1JY61

APPROVED VENDOR U11380.025.0001 Sexkantsmutter 1/4-28 7/16 tum, 100PK

Finns i lager
Artikel: AA9ZAC Modell: U11380.025.0001Korsreferens: 1JY61
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
48SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSexkantsmutter
GrundmaterialLågt kolstål
Dia./ trådstorlek1/4 "-28
FinishZink-pläterad
Höjd5 / 32 "
MaterialLågt kolstål
Mutter typTunn mutter
Rockwell HårdhetC32
System för mätningInch
TrådriktningHöger hand
GängtypUNF
TypTunn
Bredd7 / 16 "
Skiftnyckelstorlek7 / 16 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.23
Fartygets höjd (cm)4.06
Fartygets längd (cm)5.84
Fartygets bredd (cm)6.6
HS-kod7318160085
URSPRUNGSLANDCN

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR U11380.025.0001 Sexkantsmutter 1/4-28 7/16 tum, 100PK
48SEK /packa