Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND SÄLJARE 1KA81 Hjul 155 Lb. 3-1 / 2 D x 1-1 / 4in | AA9ZXR

APPROVED VENDOR 1KA81 Svänghjul 155 Lb. 3-1/2 D x 1-1/4 tum

Finns i lager
Artikel: AA9ZXR Modell: 1KA81

Få det Maj 7, Tisdag
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
52SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHjul
Bore Dia.3 / 8 "
Caster Load Rating Range0 till 299 pund
HjulmaterialGummi
KärnfärgSvart
KärnmaterialGummi
durometer85 till 95 Shore A
Passar Axel3 / 8 "
Navets längd1.5 "
Navbredd1-1 / 2 "
Ladda betyg155 lb.
Motståndskraftig motVatten, olja, kemikalier, de flesta syror
NyckelbussningIngår ej
Temp. Räckvidd14 grader till 150 grader F.
Hjullager1-delad Delrin (R)
HjulfärgSvart
Hjuldiameter3.5 "
HjulmaterialGummi
Hjulbredd1.25 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.3047
Fartygets höjd (cm)3.3
Fartygets längd (cm)8.38
Fartygets bredd (cm)8.38
HS-kod8716903000
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellNavets längdBore Dia.Caster Load Rating RangeLadda betygMotståndskraftig motNyckelbussningTemp. RäckviddHjullagerPris
GODKÄND SÄLJARE 1KA89 Hjul 250 Lb. 3-1 / 2 D x 1-1 / 4in | AA9ZXX 1KA891.5 "3 / 8 "0 till 299 pund250 lb.Vatten, olja, kemikalier, de flesta syrorIngår ej14 grader till 150 grader F.2-delad Delrin (R)120SEK
GODKÄND SÄLJARE 1KA93 Hjul 715 Lb. 2-9 / 16 D x 1-3 / 8in | AA9ZYA 1KA931.5 "3 / 8 "0 till 299 pund165 lb.Vatten, olja, kemikalier, de flesta syrorIngår ej14 grader till 150 grader F.1-delad Delrin (R)78SEK
GODKÄND SÄLJARE 1KA95 Caster Wheel 990lb. 3-3 / 8 D x 2-15 / 16in | AA9ZYB 1KA951.5 "3 / 8 "0 till 299 pund165 lb.Vatten, olja, kemikalier, de flesta syrorIngår ej14 grader till 150 grader F.2-delad Delrin (R)109SEK
GODKÄND SÄLJARE 1KA97 Hjul 500 Lb. 3-1 / 2 D x 1-7 / 16in | AA9ZYC 1KA971.5 "3 / 8 "0 till 299 pund165 lb.Vatten, olja, kemikalier, de flesta syrorIngår ej14 grader till 150 grader F.Förseglad boll207SEK
GODKÄND SÄLJARE 1KA99 Caster Wheel 3000 Lb. 4-1 / 2 D x 1-5 / 8in | AA9ZYD 1KA991.5 "3 / 8 "0 till 299 pund275 lb.Vatten, olja, kemikalier, de flesta syrorIngår ej14 grader till 150 grader F.2-delad Delrin (R)117SEK
GODKÄND SÄLJARE 1KB11 Hjul 1000lb 4-15 / 16d x 1-7 / 16in | AB2AFQ 1KB111.5 "3 / 8 "0 till 299 pund275 lb.Vatten, olja, kemikalier, de flesta syrorIngår ej14 grader till 150 grader F.2-delad Delrin (R)152SEK
GODKÄND SÄLJARE 1KB13 Hjul 2000lb 6-1 / 8 D x 1-11 / 16in | AB2AFR 1KB131.5 "3 / 8 "0 till 299 pund250 lb.Vatten, olja, kemikalier, de flesta syrorIngår ej14 grader till 150 grader F.Boll164SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 1KA81 Svänghjul 155 Lb. 3-1/2 D x 1-1/4 tum
52SEK /enhet