Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND SÄLJARE 1LRY5 Koppling 1/8 tum 304 rostfritt stål | AB2FFX

APPROVED VENDOR 1LRY5 Koppling 1/8 tum 304 rostfritt stål

Finns i lager
Artikel: AB2FFX Modell: 1LRY5
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
44SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKoppling
Body Material304 Stainless Steel
AnslutningstypFNPT
Max. Tryck300 psi
Max. Ångtryck150 psi
Rörstorlek1 / 8 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.027
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)13.97
Fartygets bredd (cm)8.89
HS-kod7307199060
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellBody MaterialAnslutningstypMax. TryckMax. ÅngtryckUtanför Dia.RörstorlekPris
GODKÄND SÄLJARE 1LRY6 Koppling 1/4 tum 304 rostfritt stål | AB2FFY 1LRY6304 Stainless SteelFNPT300 psi150 psi-1 / 4 "55SEK
GODKÄND SÄLJARE 1LRY7 Koppling 3/8 tum 304 rostfritt stål | AB2FFZ 1LRY7304 Stainless SteelFNPT300 psi150 psi-3 / 8 "62SEK
GODKÄND SÄLJARE 1LRY8 Koppling 1/2 tum 304 rostfritt stål | AB2FGA 1LRY8304 Stainless SteelFNPT300 psi150 psi-1 / 2 "86SEK
GODKÄND SÄLJARE 1LRY9 Koppling 3/4 tum 304 rostfritt stål | AB2FGB 1LRY9304 Stainless SteelFNPT300 psi150 psi-3 / 4 "117SEK
GODKÄND SÄLJARE 1LRZ1 Koppling 1 tum 304 rostfritt stål | AB2FGC 1LRZ1304 Stainless SteelFNPT300 psi150 psi-1"183SEK
GODKÄND SÄLJARE 1LRZ2 Koppling 1 1/4 tum 304 rostfritt stål | AB2FGD 1LRZ2304 Stainless SteelFNPT300 psi150 psi-1.25 "266SEK
GODKÄND SÄLJARE 1LRZ3 Koppling 1 1/2 tum 304 rostfritt stål | AB2FGE 1LRZ3304 Stainless SteelFNPT300 psi150 psi-1.5 "346SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 1LRY5 Koppling 1/8 tum 304 rostfritt stål
44SEK /enhet