Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND SÄLJARE 1LTB4 Armbåge 45 grader 3/8 tum 304 rostfritt stål | AB2FHA

APPROVED VENDOR 1LTB4 armbåge 45 grader 3/8 tum 304 rostfritt stål

Finns i lager
Artikel: AB2FHA Modell: 1LTB4
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
95SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelArmbåge, 45 grader
Body Material304 Stainless Steel
AnslutningstypFNPT
Max. Tryck300 psi
Max. Ångtryck150 psi
Rörstorlek3 / 8 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.072
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)4.57
Fartygets bredd (cm)3.3
HS-kod7307199060
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellBody MaterialAnslutningstypMax. TryckMax. ÅngtryckRörstorlekPris
GODKÄND SÄLJARE 1LTB2 Armbåge 45 grader 1/8 tum 304 rostfritt stål | AB2FGY 1LTB2304 Stainless SteelFNPT300 psi150 psi1 / 8 "70SEK
GODKÄND SÄLJARE 1LTB3 Armbåge 45 grader 1/4 tum 304 rostfritt stål | AB2FGZ 1LTB3304 Stainless SteelFNPT300 psi150 psi1 / 4 "80SEK
GODKÄND SÄLJARE 1LTB5 Armbåge 45 grader 1/2 tum 304 rostfritt stål | AB2FHB 1LTB5304 Stainless SteelFNPT300 psi150 psi1 / 2 "134SEK
GODKÄND SÄLJARE 1LTB6 Armbåge 45 grader 3/4 tum 304 rostfritt stål | AB2FHC 1LTB6304 Stainless SteelFNPT300 psi150 psi3 / 4 "189SEK
GODKÄND SÄLJARE 1LTB7 Armbåge 45 grader 1 tum 304 rostfritt stål | AB2FHD 1LTB7304 Stainless SteelFNPT300 psi150 psi1"252SEK
GODKÄND SÄLJARE 1LTB8 Armbåge 45 grader 1 1/4 tum 304 rostfritt stål 150 psi | AB2FHE 1LTB8304 Stainless SteelFNPT300 psi150 psi1.25 "376SEK
GODKÄND SÄLJARE 1LTB9 Armbåge 45 grader 1 1/2 tum 304 rostfritt stål 150 psi | AB2FHF 1LTB9304 Stainless SteelFNPT300 psi150 psi1.5 "459SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 1LTB4 armbåge 45 grader 3/8 tum 304 rostfritt stål
95SEK /enhet