Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND SÄLJARE 1LTE7 Sexbussning 1 x 1/4 tum 304 rostfritt stål 150 psi | AB2FHX 4464K412

APPROVED VENDOR 1LTE7 sexkantsbussning 1 x 1/4 tum 304 rostfritt stål 150 Psi

Finns i lager
Artikel: AB2FHX Modell: 1LTE7Korsreferens: 4464K412
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
137SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHex bussning
Body Material304 Stainless Steel
AnslutningstypMNPT x FNPT
Max. Tryck300 psi
Max. Ångtryck150 psi
Rörstorlek1 "x 1 / 4"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.1
Fartygets höjd (cm)3.3
Fartygets längd (cm)4.32
Fartygets bredd (cm)4.32
HS-kod7307290090
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellBody MaterialRörstorlekPris
GODKÄND SÄLJARE 1LTC5 Sexkantshylsa 1/4 x 1/8 tum 304 rostfritt stål 150 psi | AB2FHK 4464K381 1LTC5304 Stainless Steel1 / 4 "x 1 / 8"43SEK
GODKÄND SÄLJARE 1LTC6 Sexkantshylsa 3/8 x 1/8 tum 304 rostfritt stål 150 psi | AB2FHL 4464K641 1LTC6304 Stainless Steel3 / 8 "x 1 / 8"52SEK
GODKÄND SÄLJARE 1LTC7 Sexbussning 3/8 x 1/4 tum 304 rostfritt stål 150 psi | AB2FHM 4464K382 1LTC7304 Stainless Steel3 / 8 "x 1 / 4"43SEK
GODKÄND SÄLJARE 1LTC8 Sexbussning 1/2 x 1/8 tum 304 rostfritt stål 150 psi | AB2FHN 4464K397 1LTC8304 Stainless Steel1 / 2 "x 1 / 8"59SEK
GODKÄND SÄLJARE 1LTC9 Sexkantshylsa 1/2 x 1/4 tum 304 rostfritt stål 150 psi | AB2FHP 4464K642 1LTC9304 Stainless Steel1 / 2 "x 1 / 4"67SEK
GODKÄND SÄLJARE 1LTE1 Sexbussning 1/2 x 3/8 tum 304 rostfritt stål 150 psi | AB2FHQ 4464K383 1LTE1304 Stainless Steel1 / 2 "x 3 / 8"65SEK
GODKÄND SÄLJARE 1LTE2 Sexkantshylsa 3/4 x 1/8 tum 304 rostfritt stål 150 psi | AB2FHR 4464K398 1LTE2304 Stainless Steel3 / 4 "x 1 / 8"82SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 1LTE7 sexkantsbussning 1 x 1/4 tum 304 rostfritt stål 150 Psi
137SEK /enhet