Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND SÄLJARE 1MPN9 Sexkantsförminskande bussning 1 1/2 x 1 1/4 tum | AB2LMQ

APPROVED VENDOR 1MPN9 Hex-reducerande bussning 1 1/2 x 1 1/4 tum

Finns i lager
Artikel: AB2LMQ Modell: 1MPN9
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
195SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHex bussning
Body MaterialGalvaniserat smidd stål
AnslutningstypMNPT x FNPT
Max. Tryck3000 psi @ 72 grader F
Rörstorlek1-1/2" x 1-1/4"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.585
Fartygets höjd (cm)3.81
Fartygets längd (cm)5.59
Fartygets bredd (cm)5.59
HS-kod7307995045
URSPRUNGSLANDTW

Produktvarianter

ProduktModellBody MaterialMax. TryckRörstorlekPris
GODKÄND SÄLJARE 1MPN3 Hexreducerande bussning 3/8 x 1/4 tum | AB2LMJ 1 MPN3Galvaniserat smidbart järn300 psi @ 150 grader F WOG3 / 8 "x 1 / 4"64SEK
GODKÄND SÄLJARE 1MPN4 Hexreducerande bussning 1/2 x 3/8 tum | AB2LMK 1 MPN4Galvaniserat smidd stål3000 psi @ 72 grader F1 / 2 "x 3 / 8"71SEK
GODKÄND SÄLJARE 1MPN5 Hexreducerande bussning 3/4 x 1/2 tum | AB2LML 1 MPN5Galvaniserat smidd stål3000 psi @ 72 grader F3 / 4 "x 1 / 2"87SEK
GODKÄND SÄLJARE 1MPN6 Hexreducerande bussning 1 x 1/2 tum | AB2LMM 1 MPN6Galvaniserat smidd stål3000 psi @ 72 grader F1 "x 1 / 2"121SEK
GODKÄND SÄLJARE 1MPN7 Hexreducerande bussning 1 x 3/4 tum | AB2LMN 1 MPN7Galvaniserat smidd stål3000 psi @ 72 grader F1 "x 3 / 4"120SEK
GODKÄND SÄLJARE 1MPN8 Hexreducerande bussning 1 1/4 x 1 tum | AB2LMP 1 MPN8Galvaniserat smidd stål3000 psi @ 72 grader F1-1 / 4 "x 1"175SEK
GODKÄND SÄLJARE 1MPP1 Sexkantsförminskande bussning 2 x 1 1/2 tum | AB2LMR 1MPP1Galvaniserat smidd stål3000 psi @ 72 grader F2 "x 1-1 / 2"265SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 1MPN9 Hex-reducerande bussning 1 1/2 x 1 1/4 tum
195SEK /enhet