Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND SÄLJARE 1PYT9 Förkromad mässingskulventil Inline Fnpt 3/4 In | AB2ZKE

APPROVED VENDOR 1PYT9 Förkromad mässing Kulventil Inline Fnpt 3/4 In

Finns i lager
Artikel: AB2ZKE Modell: 1PYT9
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
311SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKulventil
BollmaterialFörkromad mässing
Kulventil ProduktgruppManuell
Body MaterialFörkromad mässing
KroppsstilI kö
AnslutningstypFNPT x FNPT
Hantera materialStål med vinylhandtag
Hantera typSpak
Max. Tryck900 XNUMX psi CWP
Max. Ångtryck150 psi WSP
Rörstorlek3 / 4 "
Portfull
SittmaterialPTFE
StammaterialMässing
StammtypUtblåsningsbevis
Temp. Räckvidd-40 grader till 400 grader F.
Ventilstruktur2-Piece

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.3375
Fartygets höjd (cm)3.81
Fartygets längd (cm)12.7
Fartygets bredd (cm)10.16
HS-kod8481801085
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellHantera materialHantera typRörstorlekPris
GODKÄNT SÄLJARE 1PYT6 Förkromad mässingskulventil inline Fnpt 1/4 In | AB2ZKB 1PYT6Stål med vinylhandtagSpak1 / 4 "139SEK
GODKÄND SÄLJARE 1PYT7 Förkromad mässingskulventil Inline Fnpt 3/8 In | AB2ZKC 1PYT7Stål med vinylhandtagSpak3 / 8 "145SEK
GODKÄND SÄLJARE 1PYT8 Förkromad mässingskulventil Inline Fnpt 1/2 In | AB2ZKD 1PYT8Stål med vinylhandtagSpak1 / 2 "160SEK
GODKÄND SÄLJARE 1PYU1 Förkromad mässingskulventil Inline Fnpt 1 In | AB2ZKF 1PYU1Stål med vinylhandtagSpak1"461SEK
GODKÄND SÄLJARE 1PYU2 Förkromad mässingskulventil Inline Fnpt 1-1 / 4 In | AB2ZKG 1PYU2Rostfritt stål med vinylhandtag-1.25 "786SEK
GODKÄND SÄLJARE 1PYU3 Förkromad mässingskulventil Inline Fnpt 1-1 / 2 In | AB2ZKH 1PYU3Rostfritt stål med vinylhandtag-1.5 "1 046 kr
GODKÄND LEVERANTÖR 1PYU4 Förkromad mässing Kulventil Inline Fnpt 2 In | AB2ZKJ 1PYY7 1PYU4Rostfritt stål med vinylhandtag-2"1 523 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 1PYT9 Förkromad mässing Kulventil Inline Fnpt 3/4 In
311SEK /enhet