Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND LEVERANTÖR 1RGZ3 O-ring Sortiment Buna N 485 Styck 37 Szs | AB3CKQ

APPROVED VENDOR 1RGZ3 O-ring Sortiment Buna N 485 Styck 37 Szs

Finns i lager
Artikel: AB3CKQ Modell: 1RGZ3
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
2 640 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelO-ringsortiment
Fall typPlastlåda med lockdiagram
FärgSvart
durometer70 Shore A
HårdhetMedium hård
MaterialBuna N
Antal bitar485
Antal storlekar37
SAE eller metriskSAE
Storlekar ingårAS568A Dash nr (32) Vart 006 till 012, (12) Vart 110 till 116, (9) Vart 210 till 222, (6) Vart 325 till 334
Temp. Räckvidd-40 grader till 250 grader F.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.431
Fartygets höjd (cm)5.84
Fartygets längd (cm)34.04
Fartygets bredd (cm)30.23
HS-kod4016931010
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellStorlekar ingårFall typFärgTemp. RäckvidddurometerHårdhetMaterialAntal bitarPris
GODKÄNT SÄLJARE 1RGX5 O-ringsortiment Buna N 200 st 12 Szs | AB3CJY 1RGX5AS568A Dash nr. (35) Vardera från 010 till 011, (25) Vart av 012, 110, (15) 111, (10) Vardera av 112 till 116, (8) 211, (7) 212Plastlåda med lockdiagramSvart-40 grader till 250 grader F.70 Shore AMedium hårdBuna N200250SEK
GODKÄNT SÄLJARE 1RGX6 O-ringsortiment Buna N 382 Stycke 30 Szs | AB3CJZ 1RGX6AS568A Dash nr (20) Vart 006 till 012, (13) Vart 110 till 116, (10) Vart 210 till 222, (7) Vart 325 till 327Plastlåda med lockdiagramSvart-40 grader till 250 grader F.70 Shore AMedium hårdBuna N382559SEK
GODKÄNT SÄLJARE 1RGX7 O-ringsortiment Buna N 1110 bit 150sz | AB3CKA 1RGX7AS568A Dash nr. (20) Vart 001 till 016, (15) Vart 110 till 116, (10) Vart 017 till 024, 117 till 124, 210 till 216, (7) Vart 025 till 031, (5 ) Var och en av 032 till 043, 125 till 142, 217 till 229, 325 till 328, 901 till 914, 916, 918, 920, 924, 928, 932, (4) Var och en av 32Plastlåda med lockdiagram och utdragbara lådorSvart-40 grader till 250 grader F.70 Shore AMedium hårdBuna N11104 885 kr
GODKÄNT SÄLJARE 1RGX8 O-ringsortiment Buna N 212 Stycke 20 Szs | AB3CKB 1RGX8AS568A Dash nr. (12) Var och en av 905 till 910, (10) Var och en av 901 till 904, 911 till 914, 916, 918, 920, 924, 928, 932Plastlåda med lockdiagramSvart-30 grader till 250 grader F.90 Shore AVäldigt hårtBuna N212648SEK
GODKÄNT SÄLJARE 1RGX9 O-ringsortiment Buna N 380 stycke 36 Szs | AB3CKC 1RGX91.9 mm C / S (25) 2.8 mm, (20) Var och en av 3.8 mm, 4.8 mm, 5.8 mm, (15) 6.8 mm, 7.8 mm, 8.8 mm, 9.8 mm; 2.4mm C / S (15) 9.8mm, 10.8mm, 11mm, (12) Var och en av 11.8mm, 12.8mm, 13.8mm, 14.8mm, 15.8mm, (8) Var och en av 17.8mm, 19.8mm, 20.8mm, 21.8 mm; 3.1 mm C / S (7) Var och en av 23.7 mm, 24 mPlastlåda med lockdiagramSvart-40 grader till 250 grader F.70 Shore AMedium hårdBuna N380710SEK
GODKÄND SÄLJARE 1RGY1 O-ringsortiment Buna N 385 Stycke 30 Szs | AB3CKD 1RGY12mm C / S (16) Var och en av 3mm, 4mm, 5mm, 6mm, 7mm, 8mm, 10mm; 2.5 mm C / S (13) Var och en av 10 mm, 11 mm, 12 mm, 14 mm, 16 mm, 17 mm, 19 mm; 3mm C / S (12) Var och en av 20mm, 22mm, 24mm, 25mm, 27mm, 28mm, 30mm, 32mm, 33mm, 35mm, 36mm, 38mm, (11) 19mm; 4mm C / S (9) Var och en av 38mm, 41mPlastlåda med lockdiagramSvart-40 grader till 250 grader F.70 Shore AMedium hårdBuna N385620SEK
GODKÄND SÄLJARE 1RGY2 O-ringsortiment Buna N 385 st 30 Szs | AB3CKE 1RGY22 mm C/S (16) Vardera 3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm, 7 mm, 8 mm, 10 mm; 2.5 mm C/S (13) Var och en av 10 mm, 11 mm, 12 mm, 14 mm, 16 mm, 17 mm, 19 mm; 3 mm C/S (12) Var och en av 20 mm, 22 mm, 24 mm, 25 mm, 27 mm, 28 mm, 30 mm, 32 mm, 33 mm, 35 mm, 36 mm, 38 mm, (11) 9 mm, Plastlåda med lockdiagramSvart-30 grader till 250 grader F.90 Shore AVäldigt hårtBuna N3851 248 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 1RGZ3 O-ring Sortiment Buna N 485 Styck 37 Szs
2 640 kr /enhet