Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND SÄLJARE 1UAT4 Skivfjäder Polypropylenvåg 17-7 Ph rostfritt stål 0.011 | AB3LVM

APPROVED VENDOR 1UAT4 skivfjäder polypropylen våg 17-7 Ph rostfritt stål 0.011

Finns i lager
Artikel: AB3LVM Modell: 1UAT4
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
136SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSkivfjäder
Böjning @ belastning0.188 "
För hålstorlek3 / 8 "
För stångstorlek1 / 4 "
Belastning @ nedböjning (Lbs.)7
Material17-7 PH rostfritt stål
Totala höjden0.45 "
Vårfrekvens37 kg / tum
Tjocklek0.011 "
TypPoly Wave kompression

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0045
Fartygets höjd (cm)1.27
Fartygets längd (cm)5.08
Fartygets bredd (cm)5.08
HS-kod7320905060
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellBöjning @ belastningFör hålstorlekBelastning @ nedböjning (Lbs.)Totala höjdenVårfrekvensTjocklekPris
GODKÄND SÄLJARE 1UAR6 Skivfjäder Polypropylenvåg 17-7 Ph rostfritt stål 0.008 | AB3LVE 1 UAR60.088 "3 / 8 "40.15 "45 kg / tum0.008 "49SEK
GODKÄND SÄLJARE 1UAR7 Skivfjäder Polypropylenvåg 17-7 Ph rostfritt stål 0.008 | AB3LVF 1 UAR70.142 "3 / 8 "40.25 "28 kg / tum0.008 "71SEK
GODKÄND SÄLJARE 1UAR8 Skivfjäder Polypropylenvåg 17-7 Ph rostfritt stål 0.008 | AB3LVG 1 UAR80.2 "3 / 8 "40.35 "20 kg / tum0.008 "61SEK
GODKÄND SÄLJARE 1UAR9 Skivfjäder Polypropylenvåg 17-7 Ph rostfritt stål 0.008 | AB3LVH 1 UAR90.255 "3 / 8 "40.45 "16 kg / tum0.008 "101SEK
GODKÄND SÄLJARE 1UAT1 Skivfjäder Polypropylenvåg 17-7 Ph rostfritt stål 0.011 | AB3LVJ 1UAT10.069 "3 / 8 "70.15 "101 kg / tum0.011 "49SEK
GODKÄND SÄLJARE 1UAT2 Skivfjäder Polypropylenvåg 17-7 Ph rostfritt stål 0.011 | AB3LVK 1UAT20.105 "3 / 8 "70.25 "67 kg / tum0.011 "86SEK
GODKÄND SÄLJARE 1UAT3 Skivfjäder Polypropylenvåg 17-7 Ph rostfritt stål 0.011 | AB3LVL 1UAT30.148 "3 / 8 "70.35 "47 kg / tum0.011 "87SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 1UAT4 skivfjäder polypropylen våg 17-7 Ph rostfritt stål 0.011
136SEK /enhet