Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND SÄLJARE 1UPH8 Stång Nylon Vit 3 1/4 tum Diameter x 1 fot Längd | AB3PQK

APPROVED VENDOR 1UPH8 Stång Nylon Vit 3 1/4 tums diameter x 1 fots längd

Finns i lager
Artikel: AB3PQK Modell: 1UPH8

Få det Maj 8, Onsdag
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
1 568 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelStång lager
FärgOff White
Diameter3.25 "
Diameter Tolerans+ 0.250 / -0.000 "
Längd1 ft.
Längdtolerans+ 0.060 / -0.000 "
MaterialGjuten nylon 6
Max. Temp.200 F
Min. Temp. Betyg+32 grader F.
Draghållfasthet12,000 psi
TypNaturkvalitet, används främst för livsmedelskontaktdelar

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2.07
Fartygets höjd (cm)8.89
Fartygets längd (cm)30.48
Fartygets bredd (cm)8.89
HS-kod3916905000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellTypFärgDiameterDiameter ToleransLängdLängdtoleransMax. Temp.Min. Temp. BetygPris
GODKÄND SÄLJARE 1UPG1 Stång Nylon Vit 2 tums diameter x 1 fot Längd | AB3PPW 1UPG1Naturkvalitet, används främst för livsmedelskontaktdelarOff White2"+ 0.015 / -0.000 "1 ft.+ 0.060 / -0.000 "200 F+32 grader F.723SEK
GODKÄND SÄLJARE 1UPG5 Stång Nylon Vit 2 1/4 tum Diameter x 1 fot Längd | AB3PQA 1UPG5Naturkvalitet, används främst för livsmedelskontaktdelarOff White2.25 "+ 0.015 / -0.000 "1 ft.+ 0.060 / -0.000 "200 F+32 grader F.912SEK
GODKÄND SÄLJARE 1UPG8 Stång Nylon Vit 2 1/2 tum Diameter x 1 Fot Längd | AB3PQD 1UPG8Naturkvalitet, används främst för livsmedelskontaktdelarOff White2.5 "+ 0.015 / -0.000 "1 ft.+ 0.060 / -0.000 "200 F+32 grader F.1 034 kr
GODKÄND SÄLJARE 1UPH5 Stång Nylon Vit 3 tums diameter x 1 fot Längd | AB3PQH 1UPH5Naturkvalitet, används främst för livsmedelskontaktdelarOff White3"+ 0.250 / -0.000 "1 ft.+ 0.060 / -0.000 "200 F+32 grader F.1 263 kr
GODKÄND SÄLJARE 1UPJ3 Stång Nylon Vit 3 1/2 tum Diameter x 1 Fot Längd | AB3PQM 1UPJ3Naturkvalitet, används främst för livsmedelskontaktdelarOff White3.5 "+ 0.250 / -0.000 "1 ft.+ 0.060 / -0.000 "200 F+32 grader F.1 961 kr
GODKÄND SÄLJARE 1UPJ6 Stång Nylon Vit 3 3/4 tums diameter x 1 fot Längd | AB3PQQ 1UPJ6Naturkvalitet, används främst för livsmedelskontaktdelarOff White3.75 "+ 0.250 / -0.000 "1 ft.+ 0.060 / -0.000 "200 F+32 grader F.2 190 kr
GODKÄND SÄLJARE 1UPK1 Stång Nylon Vit 4 tums diameter x 1 fot Längd | AB3PQU 1UPK1Naturkvalitet, används främst för livsmedelskontaktdelarOff White4"+ 0.250 / -0.000 "1 ft.+ 0.060 / -0.000 "200 F+32 grader F.2 050 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 1UPH8 Stång Nylon Vit 3 1/4 tums diameter x 1 fots längd
1 568 kr /enhet