Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND LEVERANTÖR 1UPJ7 Ark Akryl Brons 0.236 x 24 x 24 In | AB3PQR

APPROVED VENDOR 1UPJ7 ark akrylbrons 0.236 x 24 x 24 tum

Finns i lager
Artikel: AB3PQR Modell: 1UPJ7
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
596SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelArk lager
FärgBronze
Färg kod2370
Längd24 "
Längdtolerans+/- 0.060 "
MaterialExtruderad akryl
Material TypStandardvärdet
Driftstemp. Räckvidd32 grader till 170 grader F.
Draghållfasthet11,030 psi
Tjocklek0.236 "
Tjocktolerans+/- 0.024 "
Bredd24 "
Breddstolerans+/- 0.060 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 3.8637
Fartygets höjd (cm)0.51
Fartygets längd (cm)60.96
Fartygets bredd (cm)62.23
HS-kod3920515000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellBreddFärgFärg kodBreddstoleransLängdLängdtoleransDraghållfasthetTjocklekPris
GODKÄND SÄLJARE 1UNK3 Ark akryl klar 0.093 T 12 x 12 tum | AB3PHY 1UNK312 "Rensa-+/- 0.060 "12 "+/- 0.060 "10,200 psi0.093 "69SEK
GODKÄND SÄLJARE 1UNK4 Ark akryl klar 0.118 T 12 x 12 tum | AB3PHZ 1UNK412 "Rensa-+/- 0.060 "12 "+/- 0.060 "10,200 psi0.118 "80SEK
GODKÄND SÄLJARE 1UNK5 Ark akryl klar 0.177 T 12 x 12 tum | AB3PJA 1UNK512 "Rensa-+/- 0.060 "12 "+/- 0.060 "10,200 psi0.177 "105SEK
GODKÄND SÄLJARE 1UNK6 Ark akryl klar 0.236 T 12 x 12 tum | AB3PJB 1UNK612 "Rensa-+/- 0.060 "12 "+/- 0.060 "10,200 psi0.236 "138SEK
GODKÄND SÄLJARE 1UNK7 Ark akryl klar 0.093 x 24 x 24 tum | AB3PJC 1UNK724 "Rensa-+/- 0.060 "24 "+/- 0.060 "10,200 psi0.093 "276SEK
GODKÄND SÄLJARE 1UNK8 Ark akryl klar 0.118 x 24 x 24 tum | AB3PJD 1UNK824 "Rensa-+/- 0.060 "24 "+/- 0.060 "10,200 psi0.118 "303SEK
GODKÄND SÄLJARE 1UNK9 Ark akryl klar 0.177 x 24 x 24 tum | AB3PJE 1UNK924 "Rensa-+/- 0.060 "24 "+/- 0.060 "10,200 psi0.177 "369SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 1UPJ7 ark akrylbrons 0.236 x 24 x 24 tum
596SEK /enhet