Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND LEVERANTÖR 1UWD7 Blad Uhmw Wh 1/16 T 24 x 48 In | AB3QMF

APPROVED VENDOR 1UWD7 Ark Uhmw Wh 1/16 T 24 x 48 In

Finns i lager
Artikel: AB3QMF Modell: 1UWD7
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
576SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelArk lager
FärgWhite
Längd48 "
Längdtolerans+0.060 "/ - 0.000"
MaterialUHMW-PE
Material TypVirgin Food Contact Grade
Driftstemp. Räckvidd-22 grader till 180 grader F.
Draghållfasthet5800 psi
Tjocklek0.063 "
Tjocktolerans+0.035 "/ - 0.010"
Bredd24 "
Breddstolerans+0.060 "/ - 0.000"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.4175
Fartygets höjd (cm)0.25
Fartygets längd (cm)121.92
Fartygets bredd (cm)60.96
HS-kod3920100000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellTjocktoleransFärgLängdBreddBreddstoleransLängdtoleransMaterial TypDriftstemp. RäckviddPris
GODKÄND SÄLJARE 1UVT7 Ark Uhmw Wh 1/16 T 12 x 12 In | AB3QJY 1UVT7+0.035 "/ - 0.010"White12 "12 "+0.060 "/ - 0.000"+0.060 "/ - 0.000"Virgin Food Contact Grade-22 grader till 180 grader F.100SEK
GODKÄNT SÄLJARE 1UVT8 Ark Uhmw Wh 1/8 T 12 x 12 In | AB3QJZ 1UVT8+/- 0.020 "White12 "12 "+0.060 "/ - 0.000"+0.060 "/ - 0.000"Virgin Food Contact Grade-22 grader till 180 grader F.194SEK
GODKÄND SÄLJARE 1UVT9 Ark Uhmw Wh 3/16 T 12 x 12 In | AB3QKA 1UVT9+/- 0.020 "White12 "12 "+0.060 "/ - 0.000"+0.060 "/ - 0.000"Virgin Food Contact Grade-22 grader till 180 grader F.199SEK
GODKÄND SÄLJARE 1UVU1 Ark Uhmw Wh 1/4 T 12 x 12 In | AB3QKB 1UVU1+/- 0.020 "White12 "12 "+0.060 "/ - 0.000"+0.060 "/ - 0.000"Virgin Food Contact Grade-22 grader till 180 grader F.294SEK
GODKÄNT SÄLJARE 1UVU2 Ark Uhmw Wh 3/8 T 12 x 12 In | AB3QKC 1UVU2+/- 0.020 "White12 "12 "+0.060 "/ - 0.000"+0.060 "/ - 0.000"Virgin Food Contact Grade-22 grader till 180 grader F.392SEK
GODKÄNT SÄLJARE 1UVU3 Ark Uhmw Wh 1/2 T 12 x 12 In | AB3QKD 1UVU3+0.070 "/ - 0.030"White12 "12 "+0.060 "/ - 0.000"+0.060 "/ - 0.000"Virgin Food Contact Grade-22 grader till 180 grader F.492SEK
GODKÄNT SÄLJARE 1UVU4 ark Uhmw Wh 3/4 T 12 x 12 In | AB3QKE 1UVU4+0.070 "/ - 0.030"White12 "12 "+0.060 "/ - 0.000"+0.060 "/ - 0.000"Virgin Food Contact Grade-22 grader till 180 grader F.644SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 1UWD7 Ark Uhmw Wh 1/16 T 24 x 48 In
576SEK /enhet