Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

APPROVED VENDOR 1VB87 Carriage Bolt 1/4-20 X 2 1/2 L, 25PK | AB3TBM

APPROVED VENDOR 1VB87 vagnsbult 1/4-20 X 2 1/2 L, 25PK

Finns i lager
Artikel: AB3TBM Modell: 1VB87
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
38SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelVagnsbult
Borrstorlek17 / 64 "
FinishEnkel
Huvud Dia.0.594-0.563 "
Huvudhöjd0.145 till 0.125 "
Head TypRunda
Längd2.5 "
Material18-8 rostfritt stål
Fyrkantig höjd0.156 till 0.125 "
Fyrkantig bredd0.26 till 0.245 "
Draghållfasthet100 till 150 KSI
Tråd storlek1 / 4-20

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.3825
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)11.43
Fartygets bredd (cm)8.64
HS-kod7318152051
URSPRUNGSLANDTW

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 1VB87 vagnsbult 1/4-20 X 2 1/2 L, 25PK
38SEK /packa