Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND LEVERANTÖR 1VEY2 Street Elbow 45 Degree Red Brass 3/4 In | AB3UGX

APPROVED VENDOR 1VEY2 Street Armbow 45 Degree Red Brass 3/4 In

Finns i lager
Artikel: AB3UGX Modell: 1VEY2
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
211SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelStreet Armbåge, 45 grader
Body MaterialRött mässing
Klass125
AnslutningstypMNPT x FNPT
Max. Tryck125 psi
Rörstorlek3 / 4 "
Temp. Räckvidd-20 grader till 400 grader F.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.14
Fartygets höjd (cm)3.81
Fartygets längd (cm)6.6
Fartygets bredd (cm)3.81
HS-kod7412200035
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellRörstorlekPris
GODKÄND LEVERANTÖR 1VEX5 Street Armbow 45 Degree Red Brass 1/4 In | AB3UGU 1VEX51 / 4 "147SEK
GODKÄND LEVERANTÖR 1VEY4 Street Armbow 45 Degree Red Brass 1 In | AB3UGY 1VEY41"359SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 1VEY2 Street Armbow 45 Degree Red Brass 3/4 In
211SEK /enhet