Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND SÄLJARE 1VFR5 Hålad plugg Röd mässing 3/4 tum 150 psi | AB3UPT

APPROVED VENDOR 1VFR5 kärnpropp röd mässing 3/4 tum 150 Psi

Finns i lager
Artikel: AB3UPT Modell: 1VFR5
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
63SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelStickkontakt
Body MaterialRött mässing
Klass125
AnslutningstypMNPT
Max. Tryck125 psi
Rörstorlek3 / 4 "
Temp. Räckvidd-20 grader till 400 grader F.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0675
Fartygets höjd (cm)2.29
Fartygets längd (cm)3.05
Fartygets bredd (cm)3.05
HS-kod7412200035
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellRörstorlekPris
GODKÄND SÄLJARE 1VFR3 Kärnplugg Röd mässing 1/2 tum 150 psi | AB3UPQ 1VFR31 / 2 "54SEK
GODKÄND SÄLJARE 1VFR7 Borrplugg Röd mässing 1 tum 125 Psi | AB3UPV 1VFR71"102SEK
GODKÄND SÄLJARE 1VFR9 Hålad plugg Röd mässing 1 1/4 tum 150 psi | AB3UPX 1VFR91.25 "156SEK
GODKÄND SÄLJARE 1VFT2 Hålad kontakt Röd mässing 1 1/2 tum 150 psi | AB3UPZ 1VFT21.5 "228SEK
GODKÄND SÄLJARE 1VFT4 Kärnplugg Röd mässing 2 tum 150 psi | AB3UQB 1VFT42"303SEK
GODKÄND SÄLJARE 1VFT6 Hålad plugg Röd mässing 2 1/2 tum 150 psi | AB3UQD 1VFT62.5 "558SEK
GODKÄND SÄLJARE 1VFT8 Hålad plugg Röd mässing 3 tum 150 psi | AB3UQF 1VFT83"885SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 1VFR5 kärnpropp röd mässing 3/4 tum 150 Psi
63SEK /enhet