Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND LEVERANTÖR 1WB60 Sexkantsmutter Full 18-8 Rostfritt stål 1-14 1 1/2 W | AB3YTD

APPROVED VENDOR 1WB60 Sexkantsmutter Full 18-8 Rostfritt stål 1-14 1 1/2 W

Finns i lager
Artikel: AB3YTD Modell: 1WB60
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
67SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSexkantsmutter
GrundmaterialRostfritt stål
Dia./ trådstorlek1 "-14
FinishEnkel
Grade18-8
Höjd55 / 64 "
Material18-8 rostfritt stål
Mutter typSexkantsmutter
Rockwell HårdhetB80
System för mätningInch
TrådriktningHöger hand
GängtypUNF
Typfull
Bredd1.5 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.126
Fartygets höjd (cm)3.3
Fartygets längd (cm)6.86
Fartygets bredd (cm)5.59
HS-kod7318160060
URSPRUNGSLANDTW

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 1WB60 Sexkantsmutter Full 18-8 Rostfritt stål 1-14 1 1/2 W
67SEK /enhet