Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND LEVERANTÖR 1WDE7 Hörnstag Stål 1-3/32 B x 6 tums längd | AB3YZX

APPROVED VENDOR 1WDE7 Hörnstag Stål 1-3/32 B x 6 tums längd

Finns i lager
Artikel: AB3YZX Modell: 1WDE7

Få det Maj 8, Onsdag
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
153SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHörnbygel
FinishGalvaniserad
hårdvaraVad ingår
HålMed
Hål per blad3
Längd6"
MaterialStål
Monteringshål4, 2 vardera sidan
Storlek6
Bredd1 3 / 32 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.2925
Fartygets höjd (cm)4.83
Fartygets längd (cm)24.64
Fartygets bredd (cm)17.27
HS-kod8302416045
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellMonteringshålFinishhårdvaraStorlekBreddHöjdHål per bladArtikelPris
GODKÄND SÄLJARE 1WDD4 hörnstång zink 1/2 W x 3/4 tum längd | AB3YZJ 1WDD42, 1 vardera sidanzink-3 / 4 "1 / 2 "-1Hörnbygel11SEK
GODKÄND SÄLJARE 1WDD5 Hörnbygel Stål 5/8 B x 2 1/2 tum Längd | AB3YZK 1WDD54, 2 vardera sidanzinkVad ingår2 1/2 lbs.5 / 8 "-2Hörnbygel14SEK
GODKÄND SÄLJARE 1WDD6 hörnstång stål 3/4 B x 3 1/2 tum längd | AB3YZL 1WDD64, 2 vardera sidanzinkVad ingår3 1/2 lbs.3 / 4 "-2Hörnbygel25SEK
GODKÄND FÖRSÄLJARE 1WDD7 Hörnbygel Stål 1-3 / 32 W x 6 tum Längd | AB3YZM 1WDD74, 2 vardera sidanzinkVad ingår-1 3 / 32 "-3Hörnbygel65SEK
GODKÄND LEVERANTÖR 1WDD8 Hörnstag Stål 1 1/4 W x 10 tum Längd | AB3YZN 1WDE9 1WDD84, 2 vardera sidanzinkVad ingår101.25 "-4Hörnbygel153SEK
GODKÄND SÄLJARE 1WDD9 Hörnstång Stål 1/2 W x 1 tum Längd - Förpackning med 2 | AB3YZP 1WDD94, 2 vardera sidanGalvaniseradVad ingår1"1 / 2 "-1Hörnbygel43SEK
GODKÄND SÄLJARE 1WDE1 Hörnstång stål 1/2 B x 5/8 tum längd - Förpackning med 2 | AB3YZQ 1WDE14, 2 vardera sidanGalvaniseradVad ingår1 1/2 lbs.1 / 2 "-2Hörnbygel46SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 1WDE7 Hörnstag Stål 1-3/32 B x 6 tums längd
153SEK /enhet