Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND LEVERANTÖR 1XKU3 Reducer 1-1/2 x 1-1/4 Inch Fnpt | AB4FBT

APPROVED VENDOR 1XKU3 Reducer 1-1/2 x 1-1/4 tum Fnpt

Finns i lager
Artikel: AB4FBT Modell: 1XKU3
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
396SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelReducer
Body MaterialSvart formbart järn
Klass300
AnslutningstypFNPT
Max. Tryck1500 psi @ 150 grader F.
Rörstorlek1-1/2" x 1-1/4"
Mättat ångtryck300 psi
Temp. Räckvidd-20 grader till 550 grader F.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.81
Fartygets höjd (cm)7.62
Fartygets längd (cm)12.7
Fartygets bredd (cm)7.62
HS-kod7307199060
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellRörstorlekPris
GODKÄND LEVERANTÖR 1XKU2 Reducer 1-1/2 x 1 tums Fnpt | AB4FBR 1XKU21-1 / 2 "x 1"449SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 1XKU3 Reducer 1-1/2 x 1-1/4 tum Fnpt
396SEK /enhet