Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND LEVERANTÖR 1YB99 Insexskruv 3/8-16 X 3/4, 10PK | AB4HNZ

APPROVED VENDOR 1YB99 sexkantsskruv 3/8-16 X 3/4, 10PK

Finns i lager
Artikel: AB4HNZ Modell: 1YB99
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
423SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSexkantskruv
GrundmaterialBronze
Dia./ trådstorlek3/8 "-16
Diameter3 / 8 "
FinishEnkel
GradeEj betygsatt
Huvudhöjd15 / 64 "
Head TypHex
Huvudets bredd9 / 16 "
Längd under huvudet3 / 4 "
MaterialKiselbronslegering
Min. Trådlängd3 / 4 "
Rockwell HårdhetB80
System för mätningInch
Draghållfasthet80,000 psi
TrådriktningHöger hand
gäng~~POS=TRUNC3 / 4 "
TrådstilFullt gängat
GängtypGrov

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.18
Fartygets höjd (cm)3.56
Fartygets längd (cm)6.86
Fartygets bredd (cm)5.33
HS-kod7318158066
URSPRUNGSLANDUS

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 1YB99 sexkantsskruv 3/8-16 X 3/4, 10PK
423SEK /packa