Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND SÄLJARE 22FP81 Strålklämma 4 tums galvaniserat smältjärn | AB6UZP

APPROVED VENDOR 22FP81 balkklämma 4 tum galvaniserat formbart järn

Finns i lager
Artikel: AB6UZP Modell: 22FP81
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
47SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBeam Clamp
Längd2.2 "
MaterialElektrogalvaniserat smidbart järn
Max. Ladda400 lb
MetalldetekterbarJa
Rörstorlek4"
Stångstorlek3 / 8 "
TypMSS SP-58 (typ 23)
Bredd2"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.17
Fartygets höjd (cm)2.03
Fartygets längd (cm)10.16
Fartygets bredd (cm)8.89
HS-kod7325991000
URSPRUNGSLANDCN

Produktinformation:

    • Specialfunktioner: För fastsättning på W- och M-balkar

Produktvarianter

ProduktModellLängdMaterialMax. LaddaRörstorlekStångstorlekTypBreddPris
GODKÄNT SÄLJARE 22FP79 Strålklämma 8 tums galvaniserat smidbart järn | AB6UZM 22FP792"Elektrogalvaniserat smidbart järn810 lb8"1 / 2 "MSS SP-58 (typ 19)1.7 "55SEK
GODKÄND SÄLJARE 22FP82 Strålklämma tum Elektroförzinkat stål | AB6UZQ 22FP82-Elektrogalvaniserat stål1200 lb-1 / 4 "Kanal till stråle-129SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 22FP81 balkklämma 4 tum galvaniserat formbart järn
47SEK /enhet