GODKÄNT SÄLJARE 22NP64 Pallställsskydd 36-1 / 4 x 10-1 / 16in | AB6WZH

APPROVED VENDOR 22NP64 Pallställsskydd 36-1/4 x 10-1/16 tum

Artikel: AB6WZH Modell: 22NP64

Få det Maj 9, Torsdag

Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelPallställsskydd med stötfångare
Basdjup6"
Basbredd10 1 / 16 "
FärgGul
FinishPulverlack
MaterialStål / gummi
MonteringGolv
Totala höjden36 "
Total längd9.437 "
Total bredd8"
Användbart öppningsdjup3.625 "
Användbar öppningsbredd6-1 / 2 "
Vägg tjocklek1 / 4 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 26.54
Fartygets höjd (cm)96.52
Fartygets längd (cm)30.48
Fartygets bredd (cm)22.86
HS-kod7326908588
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellBasbreddTotala höjdenTotal längdTotal breddPris
GODKÄND LEVERANTÖR 22NP57 Pallställsskydd 12-1/4 x 8-1/16 In | AB6WZA 22NP61 22NP578 1 / 16 "12 "8.625 "6"844SEK
GODKÄND SÄLJARE 22NP58 Pallställsskydd 18-1 / 4 x 8-1 / 16 In | AB6WZB 22NP588 1 / 16 "18 "8.625 "6"1 218 kr
GODKÄND SÄLJARE 22NP59 Pallställsskydd 24-1 / 4 x 8-1 / 16 In | AB6WZC 22NP598 1 / 16 "24 "8.625 "6"-
RFQ
GODKÄND SÄLJARE 22NP60 Pallställsskydd 36-1 / 4 x 8-1 / 16 In | AB6WZD 22NP608 1 / 16 "36 "8.625 "6"-
RFQ
GODKÄND SÄLJARE 22NP61 Pallställsskydd 12-1 / 4 x 10-1 / 16in | AB6WZE 22NP6110 1 / 16 "12 "9.437 "8"-
RFQ
GODKÄND SÄLJARE 22NP62 Pallställsskydd 18-1 / 4 x 10-1 / 16in | AB6WZF 22NP6210 1 / 16 "18 "9.437 "8"1 257 kr
GODKÄND SÄLJARE 22NP63 Pallställsskydd 24-1 / 4 x 10-1 / 16in | AB6WZG 22NP6310 1 / 16 "24 "9.437 "8"1 134 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 22NP64 Pallställsskydd 36-1/4 x 10-1/16 tum