Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND SÄLJARE 23XL64 Stickelektrod Rostfritt stål E630-16 3/32 5 Lb. | AB7PMC

APPROVED VENDOR 23XL64 Stick Electrode Rostfritt Stål E630-16 3/32 5 Lb.

Finns i lager
Artikel: AB7PMC Modell: 23XL64
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
770SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelStickelektrod
AWS-klassificeringE630-16
Behållarstorlek5 lb.
behållare TypSlangar
Diameter3 / 32 "
Längd14 "
MaterialRostfritt stål
Draghållfasthet135,000 psi

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2.37
Fartygets höjd (cm)4.83
Fartygets längd (cm)36.32
Fartygets bredd (cm)5.59
HS-kod8311100000
URSPRUNGSLANDIN

Produktvarianter

ProduktModellDiameterDraghållfasthetPris
GODKÄND SÄLJARE 23XL60 Stickelektrod Rostfritt stål E330-16 3/32 5lb. | AB7PLZ 23XL603 / 32 "75,000 psi3 696 kr
GODKÄND SÄLJARE 23XL61 Stickelektrod Rostfritt stål E330-16 1/8 5 Lb. | AB7PMA 23XL611 / 8 "75,000 psi1 936 kr
GODKÄND SÄLJARE 23XL65 Stickelektrod Rostfritt stål E630-16 1/8 5 Lb. | AB7PMD 23XL651 / 8 "135,000 psi-
RFQ
GODKÄND SÄLJARE 23XL66 Stickelektrod Rostfritt stål E630-16 5/32 5 Lb. | AB7PME 23XL665 / 32 "135,000 psi837SEK
GODKÄND SÄLJARE 23XL67 Stickelektrod Rostfritt stål E630-16 3/16 5 Lb. | AB7PMF 23XL673 / 16 "135,000 psi837SEK
GODKÄND SÄLJARE 23XL70 Stickelektrod Rostfritt stål E410-16 5/32 5 Lb. | AB7PMJ 23XL705 / 32 "75,000 psi95SEK
GODKÄND SÄLJARE 23XL71 Stickelektrod Rostfritt stål E410-16 3/16 5 Lb. | AB7PMK 23XL713 / 16 "75,000 psi636SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 23XL64 Stick Electrode Rostfritt Stål E630-16 3/32 5 Lb.
770SEK /enhet