Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND SÄLJARE 24W564 Union 1/2 tum C x Mnpt | AB7ZMX

APPROVED VENDOR 24W564 Union 1/2 tum C x Mnpt

Finns i lager
Artikel: AB7ZMX Modell: 24W564
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
232SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelUnionen
Body MaterialGjuten koppar
AnslutningstypC x MNPT
Max. Tryck720 psi @ 100 grader F.
Utanför Dia.5 / 8 "
Rörstorlek1 / 2 "
Temp. Räckvidd-20 till 400 grader F
Rörstorlek1 / 2 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.13
Fartygets höjd (cm)3.3
Fartygets längd (cm)5.59
Fartygets bredd (cm)3.3
HS-kod7412200085
URSPRUNGSLANDTW

Produktvarianter

ProduktModellAnslutningstypMax. TryckUtanför Dia.RörstorlekRörstorlekPris
GODKÄND SÄLJARE 24W565 Union 3/4 tum C x Mnpt | AB7ZMY 24W565C x MNPT580 psi @ 100 grader F.7 / 8 "3 / 4 "3 / 4 "308SEK
GODKÄND SÄLJARE 24W569 Union 1/2 tum C x C | AB7ZNC 24W569C x C720 psi @ 100 grader F.5 / 8 "1 / 2 "1 / 2 "133SEK
GODKÄND SÄLJARE 24W570 Union 3/4 tum C x C | AB7ZND 24W570C x C580 psi @ 100 grader F.7 / 8 "3 / 4 "3 / 4 "126SEK
GODKÄND SÄLJARE 24W571 Union 1 tum C x C | AB7ZNE 24W571C x C490 psi @ 100 grader F.1.125 "1"1"279SEK
GODKÄND SÄLJARE 24W572 Union 1-1 / 4 tum C x C | AB7ZNF 24W572C x C435 psi @ 100 grader F.1.375 "-1.25 "371SEK
GODKÄND SÄLJARE 24W573 Union 1-1 / 2 tum C x C | AB7ZNG 24W573C x C405 psi @ 100 grader F.1.625 "-1.5 "575SEK
GODKÄND SÄLJARE 24W574 Union 2 tum C x C | AB7ZNH 24W574C x C360 psi @ 100 grader F.2.125 "2"2"806SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 24W564 Union 1/2 tum C x Mnpt
232SEK /enhet