Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

APPROVED VENDOR 2AU85 Machine Screw Flat Stainless Steel 10-32 X 5/8 L, 100PK | AB9BCZ

APPROVED VENDOR 2AU85 Maskinskruv platt rostfritt stål 10-32 X 5/8 L, 100PK

Finns i lager
Artikel: AB9BCZ Modell: 2AU85
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
217SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMaskinskruv
Växeltypspår~~POS=TRUNC
FinishEnkel
Huvudvinkel82 grader
Huvud Dia.0.362 "
Huvudhöjd0.116 "
Head TypFlat
Längd5 / 8 "
Material18-8 rostfritt stål
System för mätningInch
Tråd storlek10-32

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.23
Fartygets höjd (cm)4.32
Fartygets längd (cm)8.89
Fartygets bredd (cm)5.33
HS-kod7318154000
URSPRUNGSLANDTW

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 2AU85 Maskinskruv platt rostfritt stål 10-32 X 5/8 L, 100PK
217SEK /packa