Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND SÄLJARE 2EYB9 Stång Aluminium 2011 7/8 tums diameter x 3 fot Längd | AB9RPD

APPROVED VENDOR 2EYB9 Rod Aluminium 2011 7/8 tums diameter x 3 fots längd

Finns i lager
Artikel: AB9RPD Modell: 2EYB9
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
1 223 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelStång lager
Legeringstyp2011
Diameter7 / 8 "
Diameter Tolerans+/- 0.002 "
FinishOpolerad
HårdhetsskalaBHN
Längd3 ft.
Längdtolerans+/- 3.000 "
MaterialAluminium
TemperKall finish
TypGenerell mening
Typisk hårdhet95
Typisk draghållfasthet55,000 PSI
Typisk avkastningsstyrka43,000 PSI

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.13
Fartygets höjd (cm)2.29
Fartygets längd (cm)91.44
Fartygets bredd (cm)2.29
HS-kod7604295060
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellTemperLegeringstypDiameterTypTypisk hårdhetTypisk draghållfasthetTypisk avkastningsstyrkaDiameter ToleransPris
GODKÄND SÄLJARE 2AVB5 Stång Aluminium 6061 2 3/4 tum Diameter x 6 Fotlängd | AB9BLA 2AVB5extruderad60612.75 "Korrosionsbeständig9545,000 psi40,000 PSI+/- 0.024 "4 398 kr
RFQ
GODKÄND SÄLJARE 2AVB7 Stång Aluminium 6061 3 tum Diameter x 6 fot Längd | AB9BLC 2AVB7extruderad60613"Korrosionsbeständig9545,000 psi40,000 PSI+/- 0.024 "5 223 kr
RFQ
GODKÄND SÄLJARE 2AVC5 Stång Aluminium 2024 1 tum Diameter x 3 fot Längd | AB9BLG 2AVC5Kall finish20241"Generell mening12068,000 PSI47,000 PSI+/- 0.002 "840SEK
GODKÄND SÄLJARE 2AVC7 Stång Aluminium 2024 1 1/4 tum Diameter x 3 Fotlängd | AB9BLJ 2AVC7Kall finish20241.25 "Generell mening12068,000 PSI47,000 PSI+/- 0.0025 "1 215 kr
GODKÄND SÄLJARE 2AVC9 Stång Aluminium 2024 1 1/2 tum Diameter x 3 Fot Längd | AB9BLL 2AVC9Kall finish20241.5 "Generell mening12068,000 PSI47,000 PSI+/- 0.0025 "2 505 kr
GODKÄND SÄLJARE 2AVD2 Stång Aluminium 2024 1 3/4 tum Diameter x 3 Fotlängd | AB9BLN 2AVD2Kall finish20241.75 "Generell mening12068,000 PSI47,000 PSI+/- 0.004 "2 343 kr
GODKÄND SÄLJARE 2AVD4 Stång Aluminium 2024 2 tums diameter x 3 fot Längd | AB9BLQ 2AVD4Kall finish20242"Generell mening12068,000 PSI47,000 PSI+/- 0.004 "2 958 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 2EYB9 Rod Aluminium 2011 7/8 tums diameter x 3 fots längd
1 223 kr /enhet