GODKÄND LEVERANTÖR 2HKJ9 Flat Stock Steel 4140 1 x 2 tum 3 fots längd | AC2BVX

APPROVED VENDOR 2HKJ9 Flat Stock Steel 4140 1 x 2 tum 3 fots längd

Finns i lager
Artikel: AC2BVX Modell: 2HKJ9

Få det Maj 9, Torsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

1 948 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelPlatt lager
Legeringstyp4140
FinishOpolerad
HårdhetsskalaBHN
Längd3ft.
Längdtolerans+/- 3.000 "
MaterialLegerat stål
TemperKallfärdig / glödgad
Tjocklek1"
Tjocktolerans+ 0.000 / -0.009 "
TypGenerell mening
Typisk hårdhet241 Max
Bredd2"
Breddstolerans+ 0.000 / -0.011 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 9.45
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)91.44
Fartygets bredd (cm)5.08
HS-kod7228505000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellLängdLängdtoleransTjocklekTjocktoleransTypisk hårdhetBreddBreddstoleransPris
GODKÄND SÄLJARE 2HKD9 Flat lager stål 4140 1/4 x 1 tum 3 fotlängd | AC2BTZ 2HKD93ft.+/- 3.000 "1 / 4 "+ 0.000 / -0.007 "241 Max1"+ 0.000 / -0.009 "301SEK
GODKÄND SÄLJARE 2HKE1 Flat lager stål 4140 1/4 x 2 tum 3 fotlängd | AC2BUA 2HKE13ft.+/- 3.000 "1 / 4 "+ 0.000 / -0.007 "241 Max2"+ 0.000 / -0.011 "529SEK
GODKÄND SÄLJARE 2HKE2 Flat lager stål 4140 1/4 x 3 tum 3 fotlängd | AC2BUB 2HKE23ft.+/- 3.000 "1 / 4 "+ 0.000 / -0.007 "241 Max3"+ 0.000 / -0.011 "842SEK
GODKÄND SÄLJARE 2HKE3 Flat lager stål 4140 1/4 x 1 tum 6 fotlängd | AC2BUC 2HKE36"+/- 6.000 "1 / 4 "+ 0.000 / -0.007 "241 Max1"+ 0.000 / -0.009 "566SEK
RFQ
GODKÄND SÄLJARE 2HKE4 platt lager stål 4140 1/4 x 2 tum 6 fot längd | AC2BUD 2HKE46"+/- 6.000 "1 / 4 "+ 0.000 / -0.007 "241 Max2"+ 0.000 / -0.011 "1 014 kr
RFQ
GODKÄND SÄLJARE 2HKE5 Flat lager stål 4140 1/4 x 3 tum 6 fotlängd | AC2BUE 2HKE56"+/- 6.000 "1 / 4 "+ 0.000 / -0.007 "241 Max3"+ 0.000 / -0.011 "1 527 kr
RFQ
GODKÄND SÄLJARE 2HKE8 Flat lager stål 4140 3/8 x 1 tum 3 fotlängd | AC2BUH 2HKE83ft.+/- 3.000 "3 / 8 "+ 0.000 / -0.007 "241 Max1"+ 0.000 / -0.009 "432SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 2HKJ9 Flat Stock Steel 4140 1 x 2 tum 3 fots längd
1 948 kr /enhet