Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND SÄLJARE 2HZG7 R Od-tätning 1 1 / 2id x 1 3/4 Od 1 / 8w - Förpackning med 2 | AC2DLA

APPROVED VENDOR 2HZG7 R Od Seal 1 1/2id x 1 3/4 Od 1/8w - paket med 2

Finns i lager
Artikel: AC2DLA Modell: 2HZG7

Få det Maj 7, Tisdag
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
261SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelStångtätning
FärgSvart
För Rod Dia.1-1 / 2 "
Höjd1 / 4 "
Inuti Dia.1.5 "
Utanför Dia.1.75 "
Seal Durometer95 Shore A
Tätningsmaterialuretan
Tätningstemp. Räckvidd-65 F till 220 F
Storlekaruretan
TypTyp B Polyseal
Bredd1 / 8 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0045
Fartygets höjd (cm)0.25
Fartygets längd (cm)10.16
Fartygets bredd (cm)10.16
HS-kod3926904590
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellHöjdInuti Dia.Utanför Dia.TätningsmaterialTypBreddPris
GODKÄND SÄLJARE 2HZF6 R Od-tätning 1/4 Id x 1/2 Ytterdiameter 1/8 W - Förpackning med 2 | AC2DKP 2HZF61 / 4 "1 / 4 "1 / 2 "uretanTyp B Polyseal1 / 8 "151SEK
GODKÄND SÄLJARE 2HZF7 R Od-tätning 3/8 Id x 5/8 Ytterdiameter 1/8 W - Förpackning med 2 | AC2DKQ 2HZF71 / 4 "3 / 8 "5 / 8 "uretanTyp B Polyseal1 / 8 "165SEK
GODKÄND SÄLJARE 2HZF8 R Od-tätning 1/2 Id x 3/4 Ytterdiameter 1/8 W - Förpackning med 2 | AC2DKR 2HZF81 / 4 "1 / 2 "3 / 4 "uretanTyp B Polyseal1 / 8 "206SEK
GODKÄND SÄLJARE 2HZF9 R Od-tätning 5/8 Id x 7/8 Ytterdiameter 1/8 W - Förpackning med 2 | AC2DKT 2HZF91 / 4 "5 / 8 "7 / 8 "uretanTyp B Polyseal1 / 8 "216SEK
GODKÄND SÄLJARE 2HZG2 R Od-tätning 7/8 Id x 1 1/8 Ytterdiameter 1/8 W - Förpackning med 2 | AC2DKV 2HZG21 / 4 "7 / 8 "1.125 "uretanTyp B Polyseal1 / 8 "234SEK
GODKÄND SÄLJARE 2HZG4 R Od-tätning 1 1 / 8id x 1 3/8 Od 1/8 W - Förpackning med 2 | AC2DKX 2HZG41 / 4 "1.125 "1.375 "uretanTyp B Polyseal1 / 8 "251SEK
GODKÄND SÄLJARE 2HZG6 R Od-tätning 1 3 / 8id x 1 5/8 Od 1 / 8w - Förpackning med 2 | AC2DKZ 2HZG61 / 4 "1.375 "1.625 "uretanTyp B Polyseal1 / 8 "259SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 2HZG7 R Od Seal 1 1/2id x 1 3/4 Od 1/8w - paket med 2
261SEK /enhet