Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND SÄLJARE 2HZG9 R Od Seal 1 1 / 4id x 1 5/8 Od 3 / 16w - Förpackning med 2 | AC2DLC

APPROVED VENDOR 2HZG9 R Od Seal 1 1/4id x 1 5/8 Od 3/16w - paket med 2

Finns i lager
Artikel: AC2DLC Modell: 2HZG9

Få det Maj 7, Tisdag
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
251SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelStångtätning
FärgSvart
För Rod Dia.1-1 / 4 "
Höjd1 / 4 "
Inuti Dia.1.25 "
Utanför Dia.1.625 "
Seal Durometer95 Shore A
Tätningsmaterialuretan
Tätningstemp. Räckvidd-65 F till 220 F
Storlekaruretan
TypTyp B Polyseal
Bredd3 / 16 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0045
Fartygets höjd (cm)0.25
Fartygets längd (cm)7.62
Fartygets bredd (cm)10.16
HS-kod3926904590
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellHöjdUtanför Dia.BreddPris
GODKÄND SÄLJARE 2HZF5 R Od-tätning 1 1 / 4id x 1 1/2 Od 1 / 8w - Förpackning med 2 | AC2DKN 2HZF53 / 16 "1.5 "1 / 8 "269SEK
GODKÄND SÄLJARE 2HZG5 R Od-tätning 1 1 / 4id x 1 1/2 Od 1 / 8w - Förpackning med 2 | AC2DKY 2HZG51 / 4 "1.5 "1 / 8 "236SEK
GODKÄND LEVERANTÖR 2HZH3 R Od-tätning 1 1 / 4id x 1 5/8 Od 3 / 16w - Förpackning med 2 | AC2DLF 2HZH35 / 16 "1.625 "3 / 16 "271SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 2HZG9 R Od Seal 1 1/4id x 1 5/8 Od 3/16w - paket med 2
251SEK /enhet