Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND LEVERANTÖR 2HZZ5 Rod Wiper Dt 3 Id 3.000 Rod Diameter - Pack Of 2 | AC2DRK

APPROVED VENDOR 2HZZ5 Rod Wiper Dt 3 Id 3.000 Rod Diameter - paket med 2

Finns i lager
Artikel: AC2DRK Modell: 2HZZ5

Få det Maj 22, Onsdag
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
95SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelStångtorkare
FärgSvart
durometer95 Shore A
Groove Dia.3.497 "
Spårbredd0.249 "
Inuti Dia.3"
Materialuretan
Rod Dia.3"
Temp. Räckvidd-65 F till 200 F
TypDT

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0315
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)8.89
Fartygets bredd (cm)8.89
HS-kod3926904510
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellSpårbreddInuti Dia.Rod Dia.TypPris
GODKÄND SÄLJARE 2HZW4 Stångtorkare En 1/2 Id 0.498 Stång - Förpackning med 5 | AC2DQE 2HZW40.107 "1 / 2 "0.498 "AN (959/940)109SEK
GODKÄNT VENDOR 2HZW5 Rod Wiper An 5/8 Id 0.623 Rod - Pack of 5 | AC2DQF 2HZW50.107 "5 / 8 "0.623 "AN (959/940)112SEK
GODKÄND VENDOR 2HZW6 Stångtorkare En 3/4 Id 0.748 Stång - Förpackning med 5 | AC2DQG 2HZW60.107 "3 / 4 "0.748 "AN (959/940)108SEK
GODKÄNT SÄLJARE 2HZW7 Stångtorkare En 13/16 Id 0.810 Stång Pk5 | AC2DQH 2HZW70.107 "13 / 16 "0.81 "AN (959/940)116SEK
GODKÄND VENDOR 2HZW8 Rod Wiper An 7/8 Id 0.873 Rod - Pack Of 5 | AC2DQJ 2HZW80.107 "7 / 8 "0.873 "AN (959/940)106SEK
GODKÄND SÄLJARE 2HZW9 Stångtorkare An 1 Id 0.998 Stångdiameter Pk5 | AC2DQK 2HZW90.107 "1"0.998 "AN (959/940)128SEK
GODKÄNT SÄLJARE 2HZX1 Stångtorkare An 1 1/8 Id 1.123 Stång Pk5 | AC2DQL 2HZX10.107 "1.125 "1.123 "AN (959/940)124SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 2HZZ5 Rod Wiper Dt 3 Id 3.000 Rod Diameter - paket med 2
95SEK /enhet