Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

APPROVED VENDOR 2JGN7 Barrel Bolt 8-32 316 Stainless Steel, 5PK | AC2EMH

APPROVED VENDOR 2JGN7 fatbult 8-32 316 rostfritt stål, 5PK

Finns i lager
Artikel: AC2EMH Modell: 2JGN7

Få det Maj 8, Onsdag
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
273SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFat Bolt
Fat Dia.13 / 64 "
Fathuvud Dia.3 / 8 "
Fathuvudets höjd3 / 32 "
Piplängd1"
Tråddjup3 / 8 "
VäxeltypKombination slitsad / Phillips
Grip Range1"
Head StyleTruss
Material316 Stainless Steel
Rockwell HårdhetB80
Draghållfasthet75,000 psi
Tråd storlek8-32

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.018
Fartygets höjd (cm)0.51
Fartygets längd (cm)7.62
Fartygets bredd (cm)2.03
HS-kod7318190000
URSPRUNGSLANDTW

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 2JGN7 fatbult 8-32 316 rostfritt stål, 5PK
273SEK /packa