GODKÄND LEVERANTÖR 2KKL1 Insexskruv 10.9 M12 x 1.75, 30mm Längd, 460PK | AC2HXZ

APPROVED VENDOR 2KKL1 sexkantskruv 10.9 M12 x 1.75, 30 mm längd, 460 PK

Finns i lager
Artikel: AC2HXZ Modell: 2KKL1

Få det Maj 21, Tisdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

368SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSexkantskruv
GrundmaterialStål
Dia./ trådstorlekM12 x 1.75
DiameterM12
FinishGul zinkpläterad
Grade10.9
Huvudhöjd7.5mm
Head TypHex
Huvudets bredd19mm
Längd under huvudet30mm
MaterialStål
Min. Trådlängd30mm
Bevisbelastning940 N/mm-kvm.
Rockwell HårdhetC32 till C39
System för mätningmetrisk
Draghållfasthet150,800 psi
TrådriktningHöger hand
gäng~~POS=TRUNC30mm
Tråd storlek1.75mm
TrådstilFullt gängat
GängtypGrov

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 18.2475
Fartygets höjd (cm)4.57
Fartygets längd (cm)15.24
Fartygets bredd (cm)7.62
HS-kod7318158066
URSPRUNGSLANDTW

Produktvarianter

ProduktModellDia./ trådstorlekDiameterFinishFlänsdia.GradeHuvudhöjdHead TypHuvudets breddPris
GODKÄND LEVERANTÖR 4RXH8 Sexkantsskruv Grad 5 5/16-18 x 1-1/2 Pk770 | AD9HPR 4RXH85/16 "-185 / 16 "Zink klar43 / 64 "521 / 64 "Låsfläns1 / 2 "2 316 kr
GODKÄND LEVERANTÖR 4XLV6 Sexkantsskruv Grad 5 5/16-18 x 3/4 Pk1650 | AE2HXC 4XLV65/16 "-185 / 16 "Zink-pläterad-513 / 64 "Hex1 / 2 "1 751 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 2KKL1 sexkantskruv 10.9 M12 x 1.75, 30 mm längd, 460 PK
368SEK /packa