Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND LEVERANTÖR 2MB80 Dowel Pin Alloy Stål 1/4 X 1 Längd, 100PK | AC2QVJ

APPROVED VENDOR 2MB80 pluggstift legerat stål 1/4" X 1" längd, 100PK

Finns i lager
Artikel: AC2QVJ Modell: 2MB80
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
427SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelPlugg
Diameter0.2501 till 0.2503 "
Dubbel skjuvhållfasthet (kg)12,800 kg
FinishEnkel
Längdtolerans+/- 0.012 "
MaterialLegerat stål
Nominell diameter1 / 4 "
Total längd1"
Rockwell HårdhetC60
Enkel skjuvhållfasthet (kg)6400
TypStandard

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.64
Fartygets höjd (cm)8.13
Fartygets längd (cm)5.84
Fartygets bredd (cm)3.81
HS-kod7318290000
URSPRUNGSLANDTW

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 2MB80 pluggstift legerat stål 1/4" X 1" längd, 100PK
427SEK /packa