GODKÄND SÄLJARE 2RRP4 Väderlist med dubbla dörrar 8 fotlängd | AC3DGF

APPROVED VENDOR 2RRP4 dubbeldörr väderlist 8 fot lång

Artikel: AC3DGF Modell: 2RRP4
Kontrollera tillgängligheten

På grund av vikt- och dimensionsbegränsningar, vänligen begär en fraktoffert

Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelDubbel dörr väderlist
Flänsmaterialanodiserat aluminium
Flänstjocklek3 / 64 "
Flänsbredd5 / 8 "
Sätt i materialNylonborste
Infoga storlek7 / 16 "
Infoga typNylonborste
Max. Dörrgap1 / 8 "
Total längd8ft.
Projektion1 / 4 "
Säljs somStrip
Förblir flexibel tillgrader

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.23
Fartygets höjd (cm)0.76
Fartygets längd (cm)238.76
Fartygets bredd (cm)3.05
HS-kod8302416045
URSPRUNGSLANDUS

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 2RRP4 dubbeldörr väderlist 8 fot lång