Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND LEVERANTÖR 2UGU2 Taper Pin Gängad 18-8 5/16-24 x 2 7/32 | AC3LBZ

APPROVED VENDOR 2UGU2 konisk stift gängad 18-8 5/16-24 x 2 7/32

Finns i lager
Artikel: AC3LBZ Modell: 2UGU2
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
94SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelAvsmalnande stift
FinishEnkel
Stor änddia.0.339 "
Stor änddia. Tolerans-0.0007 till +0.0013 "
Längdtolerans+/- 0.010 "
Material18-8 rostfritt stål
Total längd2 7 / 32 "
Rockwell HårdhetB90
Storlek#6
Liten änddia.0.234 "
Liten änddia. Tolerans+/- 0.010 "
Tråd storlek5 / 16-24
TypGängad
Användbar längd1.75 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.03
Fartygets höjd (cm)0.76
Fartygets längd (cm)11.43
Fartygets bredd (cm)7.62
HS-kod8477908501
URSPRUNGSLANDUS

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 2UGU2 konisk stift gängad 18-8 5/16-24 x 2 7/32
94SEK /enhet