Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND LEVERANTÖR 2UGY4 Taper Pin Gängad 18-8 5/8-18 x 6 15/16 | AC3LDA

APPROVED VENDOR 2UGY4 konisk stift gängad 18-8 5/8-18 x 6 15/16

Finns i lager
Artikel: AC3LDA Modell: 2UGY4
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
979SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelAvsmalnande stift
FinishEnkel
Stor änddia.0.704 "
Stor änddia. Tolerans-0.0007 till +0.0013 "
Längdtolerans+/- 0.010 "
Material18-8 rostfritt stål
Total längd6 15 / 16 "
Rockwell HårdhetB90
Storlek#10
Liten änddia.0.531 "
Liten änddia. Tolerans+/- 0.010 "
Tråd storlek5 / 8-18
TypGängad
Användbar längd6"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.288
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)19.05
Fartygets bredd (cm)2.54
HS-kod8477908501
URSPRUNGSLANDUS

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 2UGY4 konisk stift gängad 18-8 5/8-18 x 6 15/16
979SEK /enhet