Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

APPROVED VENDOR 351055G Hex Locknut Slotted 3/8-16, 100PK | AF2WRA 6YHL8

APPROVED VENDOR 351055G Hexlåsmutter slitsad 3/8-16, 100PK

Finns i lager
Artikel: AF2WRA Modell: 351055GKorsreferens: 6YHL8
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
340SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHex låsmutter
GrundmaterialStål
Jämförbar medFastighetsklass 8
Dia./ trådstorlek3/8 "-16
FinishEnkel
Grade5
Höjd21 / 64 "
MaterialStål
Mutter typRund slitsad mutter
Pin Dia.7 / 64 "
Rockwell HårdhetC32
Storlek3 / 8 "
Spårdjup0.210 "
Spårbredd0.15 "
TrådriktningHöger hand
GängtypUNC
Typspår~~POS=TRUNC
Bredd9 / 16 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.57
Fartygets höjd (cm)3.56
Fartygets längd (cm)14.73
Fartygets bredd (cm)11.43
HS-kod7318160085
URSPRUNGSLANDTW

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 351055G Hexlåsmutter slitsad 3/8-16, 100PK
340SEK /packa