Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

APPROVED VENDOR 351064G Hex Locknut Slotted 3/8-24, 100PK | AF2XMD 6YRH5

APPROVED VENDOR 351064G Hexlåsmutter slitsad 3/8-24, 100PK

Finns i lager
Artikel: AF2XMD Modell: 351064GKorsreferens: 6YRH5
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
92SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHex låsmutter
GrundmaterialStål
Jämförbar medFastighetsklass 8
Dia./ trådstorlek3/8 "-24
FinishZink-pläterad
Grade5
Höjd21 / 64 "
MaterialStål
Mutter typRund slitsad mutter
Pin Dia.7 / 64 "
Rockwell HårdhetC32
Storlek3 / 8 "
Spårdjup0.210 "
Spårbredd0.15 "
TrådriktningHöger hand
GängtypUNF
Typspår~~POS=TRUNC
Bredd9 / 16 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.54
Fartygets höjd (cm)5.08
Fartygets längd (cm)15.24
Fartygets bredd (cm)6.35
HS-kod7318160085
URSPRUNGSLANDTW

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 351064G Hexlåsmutter slitsad 3/8-24, 100PK
92SEK /packa