Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

APPROVED VENDOR 351367G Hex Locknut Slotted 1 1/8-12, 5PK | AF2XMM 6YRJ3

APPROVED VENDOR 351367G Hexlåsmutter slitsad 1 1/8-12, 5PK

Finns i lager
Artikel: AF2XMM Modell: 351367GKorsreferens: 6YRJ3
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
724SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHex låsmutter
GrundmaterialStål
Jämförbar medFastighetsklass 8
Dia./ trådstorlek1 1 / 8-12 "
FinishZink-pläterad
Grade5
Höjd31 / 32 "
MaterialStål
Mutter typRund slitsad mutter
Pin Dia.7 / 32 "
Rockwell HårdhetC32
Storlek1.125 "
Spårdjup0.640 "
Spårbredd0.33 "
TrådriktningHöger hand
Tråd storlek13
GängtypUNF
Typspår~~POS=TRUNC
Bredd1 11 / 16 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.765
Fartygets höjd (cm)5.08
Fartygets längd (cm)15.24
Fartygets bredd (cm)7.62
HS-kod7318160085
URSPRUNGSLANDTW

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 351367G Hexlåsmutter slitsad 1 1/8-12, 5PK
724SEK /packa