Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND LEVERANTÖR 371045G Hexlåsmutter Castlated 5/16-24, 100PK | AF2WQF 6YHK0

APPROVED VENDOR 371045G Hexlåsmutter Castlated 5/16-24, 100PK

Finns i lager
Artikel: AF2WQF Modell: 371045GKorsreferens: 6YHK0
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
861SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHex låsmutter
GrundmaterialStål
Jämförbar medFastighetsklass 8
Dia./ trådstorlek5/16 "-24
FinishEnkel
Grade5
Höjd21 / 64 "
MaterialStål
Mutter typRund slitsad mutter
Pin Dia.5 / 64 "
Rockwell HårdhetC32
Storlek5 / 16 "
Spårdjup0.240 "
Spårbredd0.12 "
TrådriktningHöger hand
GängtypUNF
TypKastrerad
Bredd1 / 2 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.32
Fartygets höjd (cm)3.81
Fartygets längd (cm)15.24
Fartygets bredd (cm)5.08
HS-kod7318160085
URSPRUNGSLANDTW

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 371045G Hexlåsmutter Castlated 5/16-24, 100PK
861SEK /packa