Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

APPROVED VENDOR 3AUN3 Hex Cap Screw Stainless Steel 3/4-10 x 3-1/2 | AC8JTR

APPROVED VENDOR 3AUN3 sexkantsskruv rostfritt stål 3/4-10 x 3-1/2

Finns i lager
Artikel: AC8JTR Modell: 3AUN3

Få det Maj 20, Måndag
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
24SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSexkantskruv
GrundmaterialRostfritt stål
Dia./ trådstorlek3/4 "-10
Diameter3 / 4 "
FinishEnkel
GradeEj betygsatt
Huvudhöjd15 / 32 "
Head TypHex
Huvudets bredd1.125 "
Längd under huvudet3.5 "
Material316 Stainless Steel
Min. Trådlängd1-3 / 4 "
Rockwell HårdhetB80
System för mätningInch
Draghållfasthet85,000 psi
TrådriktningHöger hand
gäng~~POS=TRUNC1.75 "
Tråd storlek10
TrådstilDelvis gängad
GängtypGrov

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.225
Fartygets höjd (cm)0.51
Fartygets längd (cm)4.83
Fartygets bredd (cm)15.24
HS-kod7318158055
URSPRUNGSLANDTW

Produktvarianter

ProduktModellDia./ trådstorlekDiameterGradeHuvudhöjdHuvudets breddLängd under huvudetRockwell HårdhetSystem för mätningPris
GODKÄND LEVERANTÖR 3ATY8 Insexskruv Rostfritt stål 3/4-10 x 3-3/4 | AC8JPZ 3ATY83/4 "-103 / 4 "Ej betygsatt15 / 32 "1.125 "3.75 "B80Inch365SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 3AUN3 sexkantsskruv rostfritt stål 3/4-10 x 3-1/2
24SEK /enhet