Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND SÄLJARE 3DXY7 Magnetkrok Vit 9 Lb 1 tum - Förpackning med 2 | AC8UVA

APPROVED VENDOR 3DXY7 magnetkrok vit 9 Lb 1 tum - förpackning om 2

Finns i lager
Artikel: AC8UVA Modell: 3DXY7
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
86SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMagnetisk krok
Bas Dia.1"
FärgWhite
Djup1 / 4 "
FinishMålad
Krokhöjd1 / 4 "
Krok typMagnetisk
Magnetisk styrka14 lb
MaterialKeramik
MonteringMagnetisk
Stabilitet Temp.32 till 180 grader F
gäng~~POS=TRUNC1 / 4 "
Tråd storlek8-32 UNC
Arbetsbelastningsgräns9 lb.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.063
Fartygets höjd (cm)8.64
Fartygets längd (cm)32.51
Fartygets bredd (cm)13.72
HS-kod8505193000
URSPRUNGSLANDCN

Produktinformation:

    • Hook Dia. (1 ")

Produktvarianter

ProduktModellBas Dia.FärgDjupFinishMaterialArbetsbelastningsgränsPris
GODKÄND SÄLJARE 3DXY6 Magnetkrok Vit 9 Lb 1 tum Diameter | AC8UUZ 3DXY61"White1 / 4 "MåladKeramik9 lb.43SEK
GODKÄND SÄLJARE 3DXY8 Magnetkrok Vit 14 Lb 1.25 tum Diameter | AC8UVB 3DXY81.25 "White1 / 4 "MåladKeramik14 lb.50SEK
GODKÄND SÄLJARE 3DXY9 Magnetkrok Vit 14 Lb - Förpackning med 2 | AC8UVC 3DXY91.25 "White1 / 4 "MåladKeramik14 lb.102SEK
GODKÄND SÄLJARE 3DXZ2 Magnetkrok Krom 65 Lb | AC8UVE 3DXZ22.63 "Förkromad1 / 2 "FörkromadKeramik35 lb.159SEK
GODKÄND SÄLJARE 3DXZ4 Magnetkrok Neodymium vit 61 Lb | AC8UVG 3DXZ41.18 "White1 / 2 "Måladneodym61 lb.327SEK
GODKÄND SÄLJARE 3DXZ5 Magnetkrok Vit 26 Lb 1.835 tum Diameter | AC8UVH 3DXZ51.835 "White1 / 4 "MåladKeramik26 kg137SEK
GODKÄND SÄLJARE 3DXZ6 Magnetkrok Vit 55 Lb 2.625 tum Diameter | AC8UVJ 3DXZ62.62' "White1 / 2 "MåladKeramik55 Ibs327SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 3DXY7 magnetkrok vit 9 Lb 1 tum - förpackning om 2
86SEK /enhet