Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND SÄLJARE 3LX20 Dammplugg 1-1 / 2 tum 316 rostfritt stål | AD2ABG

APPROVED VENDOR 3LX20 dammplugg 1-1/2 tum 316 rostfritt stål

Finns i lager
Artikel: AD2ABG Modell: 3LX20
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
378SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelDammplugg
Body Material316 Stainless Steel
AnslutningstypManlig adapter
Kopplingsstorlek1.5 "
KopplingstypDP
Max. Tryck250 psi

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.29
Fartygets höjd (cm)5.59
Fartygets längd (cm)6.1
Fartygets bredd (cm)5.59
HS-kod7307290090
URSPRUNGSLANDTW

Produktvarianter

ProduktModellKopplingsstorlekMax. TryckPris
GODKÄND SÄLJARE 3LX04 Dammplugg 1 tum 316 rostfritt stål | AD2AAP 3LX041"250 psi249SEK
GODKÄND SÄLJARE 3LX37 Dammplugg 2 tum 316 rostfritt stål | AD2ACA 3LX372"250 psi511SEK
GODKÄND SÄLJARE 3LX53 Dammplugg 3 tum 316 rostfritt stål | AD2ACT 3LX533"125 psi987SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 3LX20 dammplugg 1-1/2 tum 316 rostfritt stål
378SEK /enhet