Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND SÄLJARE 3LX71 Adapter hane 4 In | AD2ADF

APPROVED VENDOR 3LX71 Adapter Hane 4 In

Finns i lager
Artikel: AD2ADF Modell: 3LX71
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
659SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

Artikeladapter
Body MaterialAluminium
AnslutningstypAdapter för hane x slangskaft
Kopplingsstorlek4"
KopplingstypE
Slangstorlek4"
Max. Tryck100 psi

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.09
Fartygets höjd (cm)15.75
Fartygets längd (cm)12.45
Fartygets bredd (cm)12.95
HS-kod7609000000
URSPRUNGSLANDTW

Produktvarianter

ProduktModellKopplingsstorlekSlangstorlekMax. TryckPris
GODKÄND VENDOR 3LX05 Adapter hane 1 tum | AD2AAQ 3LX051"1"250 psi115SEK
GODKÄND SÄLJARE 3LX21 Adapter hane 1-1 / 2 tum | AD2ABH 3LX211.5 "1.5 "250 psi141SEK
GODKÄNT SÄLJARE 3LX38 Adapter hane 2 In | AD2ACB 3LX382"2"250 psi183SEK
GODKÄNT SÄLJARE 3LX54 Adapter hane 3 In | AD2ACU 3LX543"3"125 psi359SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 3LX71 Adapter Hane 4 In
659SEK /enhet