Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND LEVERANTÖR 3LZ89 Nippelslang 3 In | AD2APF

APPROVED VENDOR 3LZ89 Nippelslang 3 In

Finns i lager
Artikel: AD2APF Modell: 3LZ89

Få det Maj 7, Tisdag
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
1 358 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKombinationsnippel
Barb Storlek3
KlämtypDubbelbult eller band
Passande stilRakt
Hexhuvudstorlek (in.)3"
Slang-ID3"
Material316 Stainless Steel
Max. Tryck100 psi
Tråd storlek3"
Gängtyp(M) NPT

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.4175
Fartygets höjd (cm)8.89
Fartygets längd (cm)15.24
Fartygets bredd (cm)8.89
HS-kod7307290030
URSPRUNGSLANDTW

Produktvarianter

ProduktModellMaterialPris
GODKÄND LEVERANTÖR 3LZ98 Nippelslang 3 In | AD2APP 3LZ98Pläterat stål248SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 3LZ89 Nippelslang 3 In
1 358 kr /enhet